Motion
PRE20
Soldadura negra Cable—600V—Temperature Clasificación: 122°F–221° F, Tamaño del cable: 2/0
Artículo MI #04312556
No. Fabricante PRE20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soldadura negra Cable—600V—Temperature Clasificación: 122°F–221° F, Tamaño del cable: 2/0
Artículo MI #04312556
No. Fabricante PRE20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PRE20 BOBINA DE SOLDADURA DE CABLE 2/0 500'
  • Chaqueta de alta resistencia resistente a la abrasión y al desgarro
  • Conductor trenzado especial para mayor flexibilidad y fácil manejo
  • Flexibilidad superior, a temperaturas de hasta -85°F
  • Resistente a las llamas
  • Resistencia a productos químicos, aceites, ácidos y también a la intemperie, el ozono y la luz solar
  • Material aislante: EDPM (monómero de etileno propileno-dieno)
  • Material conductor: cobre desnudo trenzado (cumple con los requisitos CMA de ASTM B172)
  • Clasificación de temperatura: 122°F–221°F
  • Material separador: papel de crepé
  • Longitudes de corte personalizadas disponibles
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo