Especificaciones
Detalles
- Número de pieza del accesorio de corteCA350
- Capacidad de corte8 pulg.
- Número de pieza de la punta de corte0-1-101
- Número de pieza del regulador de gas combustibleBS450I510
- Servicio de gasAcetileno
- Número de pieza del regulador de oxígenoBS450I540
- Serie450
- Número de pieza del mango del sopleteWH350
- Capacidad de soldadura3 pulg.
- Número de pieza de la boquilla de soldadura#2
Descripción general
- El kit incluye: mango de soldadura, accesorio de corte, reguladores de oxígeno y acetileno Blue Star® Serie 450 , punta de corte 0-1-101 y boquilla de soldadura #2 .
- Todos los conjuntos Torch vienen en una atractiva caja de exhibición con una manguera, gafas, disparador y limpiador de boquillas.