Motion
EQ450DT3
Horno de electrodo de taller K450 - Voltaje de entrada de 120 V, temperatura máx. de 550 °F, capacidad de 450 lb
Artículo MI #04312626
No. Fabricante EQ450DT3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Horno de electrodo de taller K450 - Voltaje de entrada de 120 V, temperatura máx. de 550 °F, capacidad de 450 lb
Artículo MI #04312626
No. Fabricante EQ450DT3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad
    450 lb
  • Voltaje de entrada
    120 V
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    550 °F
  • Montaje
    Portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
TECK450 / K450 VARILLA DE HORNO 450 LB TAPA 120V
  • Termostato digital
  • Dimensiones exteriores: 25" de ancho x 27.78" de profundidad x 28.54" de alto.
  • Tamaño de la cámara: 19.69" de ancho x 16.93" de profundidad x 15.75" de alto.
  • La cesta interior tiene 4 secciones.
  • Indicador luminoso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo