Especificaciones
Details
- Capacidad200 lb
- Voltaje de entrada120 V
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- MontajePortátil
Descripción general
Descripción del fabricante
TECT15 / K150 VARILLA DE HORNO 150 LB TAPA 120V
- Termostato ajustable
- Dimensiones exteriores: 20" de ancho x 22" de profundidad x 29" de alto.
- Tamaño de la cámara: 14" de diámetro x 19-3/4" de profundidad.