Motion
TECT2
Horno de electrodo portátil KT155 - Voltaje de entrada de 120 V, temperatura máx. de 300 °F, capacidad de 15 lb
Artículo MI #04312630
No. Fabricante TECT2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Horno de electrodo portátil KT155 - Voltaje de entrada de 120 V, temperatura máx. de 300 °F, capacidad de 15 lb
Artículo MI #04312630
No. Fabricante TECT2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad
    15 lb
  • Voltaje de entrada
    120 V
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Montaje
    Portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE HORNO TECT2 / KT15S CON TAPÓN DE 20 LB
  • Termostato ajustable
  • Dimensiones exteriores: 9" de ancho x 11" de profundidad x 22" de alto.
  • Tamaño de la cámara: 3-7/8" de diámetro x 19-3/4" de profundidad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo