Motion
TECT5
Horno de electrodo portátil K50 - Voltaje de entrada de 120 V, temperatura máx. de 300 °F, capacidad de 50 lb
Artículo MI #04312631
No. Fabricante TECT5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Horno de electrodo portátil K50 - Voltaje de entrada de 120 V, temperatura máx. de 300 °F, capacidad de 50 lb
Artículo MI #04312631
No. Fabricante TECT5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad
    50 lb
  • Voltaje de entrada
    120 V
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Montaje
    Portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
TECT5 / K50 VARILLA DE HORNO 50 LB TAPA 120/240V
  • Termostato ajustable
  • Dimensiones exteriores: 11-1/2" de ancho x 11-1/2" de profundidad x 22.75" de alto.
  • Tamaño de la cámara: 8" de diámetro x 19-3/4" de profundidad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo