Descripción general
- Un imprimador versátil, resistente al óxido y soldable que se puede aplicar a una amplia gama de metales, evitando la formación de óxido y corrosión
- Elimina la necesidad de limpiar superficies metálicas antes de soldar debido a sus características mejoradas de prevención de corrosión
- Mejora la calidad de la soldadura después de la aplicación, lo que da como resultado soldaduras de calidad de rayos X
- Ideal para períodos prolongados de almacenamiento de acero exterior
- Capacidad de golpear el arco de soldadura sin necesidad de retirarlo
- Resistente a la temperatura hasta 800°F (427°C)
- Acabado aluminizado
- El tiempo de secado es de 6 horas para aproximadamente 77°F y 50 % de humedad relativa/condiciones sin adherencia
- Grosor de película recomendado: húmedo 3 ml, seco 0.75 ml
- Se puede pulverizar, cepillar o sumergir piezas en él
- Embalaje estándar: latas de aerosol de 12 oz, bidones de 1 galón, 5 galones o 55 galones