Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- TamañoXLL
Detalles
- AplicaciónIndustrial de uso general
- ColorGris
- País de origenEE. UU.
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGRIP MAESTRO DE GUANTES DE TALON PLATEADOS, XLL
- Descripción Palabra clavePalma y dedos cubiertos de cuero
- Tipo de manoIzquierda
- Código de armonización4203291800
- Calibre de punto10 ga
- Capacidad de lavadoSolo limpieza en seco
- Número de catálogo del fabricante134778
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- Estándares cumplidosASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
- TipoResistente a cortes y perforaciones
- UPC_NO43551017653
Descripción general
- Basado en la construcción Silver Talon®, el parche de cuero de alta calidad en la palma, la palma de cuero absorbe el aceite y la grasa, aumentando las capacidades de agarre
- Nivel de abrasión ANSI 3
- Nivel de corte ANSI A7
- Calibre 10
- El Whizard Silver Talon se considera el guante número uno en las industrias cárnica y avícola. La composición de hilo patentada combina materiales de alta resistencia y alto rendimiento con acero inoxidable, lo que crea una excelente resistencia a la tracción y una protección superior contra cortes.El Silver Talon también está disponible con un patrón de agarre de cuero en la palma o uretano para aplicaciones que requieren capacidades de agarre precisas.