Motion
007028AS43
Rosca de roscar (STI) - Serie 130 , Material de acero de alta velocidad, Bisel de fondo, 3 canales, #8 – 32 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #04312945
No. Fabricante 007028AS43
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rosca de roscar (STI) - Serie 130 , Material de acero de alta velocidad, Bisel de fondo, 3 canales, #8 – 32 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #04312945
No. Fabricante 007028AS43
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8 – 32

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Mango extendido
    No
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Serie
    130
  • Estilo de toque
    Tap de STI
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
07028-AS43 MACHO DE ROSCAR 8-32 STI H3 3FL INFERIOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"