Motion
008218AS43
Macho de roscar manual Serie 100 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, #8 – Tamaño de rosca 36 , UNF, dirección a derechas
Artículo MI #04312952
No. Fabricante 008218AS43
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Serie 100 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, #8 – Tamaño de rosca 36 , UNF, dirección a derechas
Artículo MI #04312952
No. Fabricante 008218AS43
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.168 pulg.
  • Profundidad de roscado
    3/4 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8 – 36

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    100
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
08218-AS43 TAP 8-36 H2 4FL TAP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"