Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal3/4 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro de la fresa#46
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.081 pulg.
- Diámetro del mango0.072 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Tipo de fresaFresa de plato de garras
- Serie127-0
- Tipo de mangoRecto
- EspecificaciónNAS 987