Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-1/2 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro de la fresa0.28 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.28 pulg.
- Diámetro del mango0.2485 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales6
- Tipo de fresaFresa de plato de garras
- Serie127-0
- Tipo de mangoRecto
- EspecificaciónNAS 987
Descripción general
Descripción del fabricante
127-0-0.2800 FRESA 0,2800 REDUCCIÓN