Motion
LRT505840
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 58 mm OD
Artículo MI #04313823
No. Fabricante LRT505840
Precio55.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 58 mm OD
Artículo MI #04313823
No. Fabricante LRT505840
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
Su precio$55.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    79200 N
  • Descripción larga
    El LRT505840 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 58 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 0.46 lb, diseñado para soportar una mayor capacidad de carga en sistemas de rodamiento de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT505840
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    164000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR DE CONEXIÓN A TIERRA LRT505840 PREC

También puede gustarle