Motion
AS2301F-N02-07

SMC
AS2301F-N02-07

Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #04313836
No. Fabricante AS2301F-N02-07
Price$11.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AS2301F-N02-07

Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #04313836
No. Fabricante AS2301F-N02-07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$11.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    1/8, 1/4 estándar
  • Tipo de puerto de salida
    1/4 NPT hembra roscado
  • Tamaño del tubo
    1/4 (OD) en
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    Ninguna

Details

  • Medición
    Salida del medidor
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Tipo de tubería
    Universal
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Rosca estándar
    NPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2301F-N02-07 CONTROLADOR DE VELOCIDAD, UNO
  • Controlador de velocidad con accesorios de un solo toque
  • Tamaños de cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Presión máxima de funcionamiento 1MPa
  • Control de entrada o salida del medidor
  • Tamaños de puerto: M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
  • Diám. exterior de varios tubos tanto en sistema métrico como en pulgadas