Motion
NCDJPB6-075D-97Z

SMC
NCDJPB6-075D-97Z

Cilindro de pines - Serie NCJP, calibre de 6 mm, carrera de 0.7500 pulg., montaje básico, varilla única, 0.1250 varilla / #5-40 UNC Thread, doble acción
Artículo MI #04313864
No. Fabricante NCDJPB6-075D-97Z
Price$115.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDJPB6-075D-97Z

Cilindro de pines - Serie NCJP, calibre de 6 mm, carrera de 0.7500 pulg., montaje básico, varilla única, 0.1250 varilla / #5-40 UNC Thread, doble acción
Artículo MI #04313864
No. Fabricante NCDJPB6-075D-97Z
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
Price$115.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    6 mm
  • Altura total
    0.65 pulg.
  • Longitud total
    2.57 pulg.
  • Ancho general
    0.79 pulg.
  • Tamaño del puerto
    N.o 10–32 UNF
  • Tamaño de la varilla
    0.1250 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    0.1250 Varilla / #5-40 UNC Rosca
  • Accidente cerebrovascular
    0.750 pulg.

Details

  • Cambio automático
    Incluido
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    NCJP
  • Pistón magnético
    Incorporado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.12 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Número de interruptores
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +40 a +140 °F °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    UNF
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de pasador
  • Presión de prueba a Mpa
    0.99
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNC
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Modelo de interruptor
    D-97

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDJPB6-075D-97Z

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo