Motion
02-200385
POC1-10V-F-0-005 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
Artículo MI #04314408
No. Fabricante 02-200385
Precio115.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POC1-10V-F-0-005 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
Artículo MI #04314408
No. Fabricante 02-200385
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
Precio115.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.17 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    Solo cartucho

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención operada por piloto
  • Presión de agrietamiento
    0.3 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Caudal máximo
    57 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Material del sello
    Viton

Descripción general

Descripción del fabricante
POC1-10V-F-0-005 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo