Motion
ASPT204-10

NTN
ASPT204-10

Conjunto de miniestiradora - Cojinete de bolas, orificio de 20 mm, 3.9375 pulg. de recorrido, 260 mm de longitud, 100 mm de ancho, 33 mm de altura, longitud central del perno de 235 mm
Artículo MI #04314429
No. Fabricante ASPT204-10
Price$194.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASPT204-10

Conjunto de miniestiradora - Cojinete de bolas, orificio de 20 mm, 3.9375 pulg. de recorrido, 260 mm de longitud, 100 mm de ancho, 33 mm de altura, longitud central del perno de 235 mm
Artículo MI #04314429
No. Fabricante ASPT204-10
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
Su precio$194.64/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la base
    0.1250 pulg., 3.200 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    235 mm
  • Ancho del centro al centro del perno
    Sistema métrico
  • Tamaño del perno
    M10
  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Ancho de la base del bastidor
    100 mm
  • Frame Overall Height  
    33 mm
  • Frame Overall Length  
    260 mm
  • Altura total
    3.9375 pulg.
  • Longitud total
    260 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Viaje  
    3.9375 pulg.
  • Peso
    2.4 lb

Details

  • Número de cojinete
    AS204
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    AS204
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de estructura
    Unidad Mini-Stretcher
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    ASPT204-10
  • Número de Upc del fabricante
    4547359020434
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Serie
    ASPT
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359020434

Descripción general

Descripción del fabricante
ASPT204-10 MINIUNIDAD DE RECOGIDA DE CAMILLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo