Motion
BRG1218K.C3

DODGE
BRG1218K.C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04314637
No. Fabricante BRG1218K.C3
Price$1,344.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG1218K.C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04314637
No. Fabricante BRG1218K.C3
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
Price$1,344.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    90 mm
  • Outside Diameter  
    13.2500 in
  • Overall Width  
    30 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    BRG1218K.C3 (052570)
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    BRG 1218K.C3 El cojinete de bolas de alineación automática tiene un 1:12 orificio cónico de 90 mm, cierre abierto, 160 mm OD, 30 mm de ancho; diseñado para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    052570
  • Material
    052570
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG1218K.C3 (052570)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs