Motion
P2B518-USAF-303LER  1218 MODO BOLA

DODGE
P2B518-USAF-303LER 1218 BALL MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-3/16 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04314645
No. Fabricante P2B518-USAF-303LER 1218 BALL MOD
Precio2,626.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B518-USAF-303LER 1218 BALL MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-3/16 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04314645
No. Fabricante P2B518-USAF-303LER 1218 BALL MOD
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
Precio2,626.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    074770
  • Material
    074770
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B518-USAF-303LER 1218 (074770)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good