Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Exterior Diámetro14 mm
- En general Ancho10 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica4900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT101410C3 tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria compacta, transmisiones de engranajes y conjuntos giratorios de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT101410C3
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática4680 N
Descripción general
Descripción del fabricante
KT101410C3 10X14X10L COJINETE,aguJA,JAULA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature