Motion
540-L
Guantes resistentes a cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A2, Palma y dedos recubiertos de poliuretano
Artículo MI #04315382
No. Fabricante 540-L
Price$9.89/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A2, Palma y dedos recubiertos de poliuretano
Artículo MI #04315382
No. Fabricante 540-L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.89/pr

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    Grande

Details

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Polietileno
  • Material
    Punto sin costuras, HPPE
  • Estándares cumplidos
    ASTM, CE Categoría II
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE GRANDE DE 540-L (8) DYNEEMA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo