Motion
540-S
Guantes resistentes a cortes - Tamaño pequeño, ANSI Nivel de corte A2, Revestimiento de polietileno
Artículo MI #04315384
No. Fabricante 540-S
Precio12.47 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a cortes - Tamaño pequeño, ANSI Nivel de corte A2, Revestimiento de polietileno
Artículo MI #04315384
No. Fabricante 540-S
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
Su precio$12.47/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Polietileno
  • Estándares cumplidos
    ASTM, CE Categoría II
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE 540-S PEQUEÑO (6) DYNEEMA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo