Motion
5502201
Serie ISOTURN, grado IC20 , Plaquita de torneado estilo TPMT de metal duro, con forma triangular, grosor 3.18mm
Artículo MI #04315421
No. Fabricante 5502201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IC20 , Plaquita de torneado estilo TPMT de metal duro, con forma triangular, grosor 3.18mm
Artículo MI #04315421
No. Fabricante 5502201
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Diámetro del orificio
    4.3 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    9.52 mm
  • Longitud
    16.5 mm
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor
    3.18 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    TPMT 160304
  • Estilo de plaquita
    TPMT
  • Calidad del fabricante
    IC20
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
5502201 TPMT 321 IC20

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good