Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal3-47/64 pulg.
- Diámetro máximo de la broca12.99 mm
- Profundidad máxima de taladrado2-9/16 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca12 mm
- Longitud total5-43/64 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroBroca de punta reemplazable
- Mango bridadoMango bridado
- Código de portaherramientas completo60512H-075C
- SerieSerie 12
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
- Estilo de portaherramientas60512H