Motion
51302
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 20000 rpm
Artículo MI #04315442
No. Fabricante 51302
Precio594.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 20000 rpm
Artículo MI #04315442
No. Fabricante 51302

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio594.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    1/4 pulg.
  • Altura total
    1.88 pulg.
  • Longitud total
    7.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.50 lb

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
    Sí
  • Consumo de aire en carga
    25.0 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Tipo de escape
    Parte delantera
  • Material del mango
    Compuesto
  • Caballos de fuerza
    0.50 CV
  • Velocidad máxima
    20000 rpm
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca
  • UPC_NO
    0616026513020
  • Velocidad variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
51302 AFILADOR DE PULIDO .5HP STRT