Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza0.25 pulg.
- Tamaño de la entrada0.25 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera1/4 pulg.
- Altura total3.75 pulg.
- Longitud total6.00 pulg.
- Peso de la herramienta1.00 lb
Detalles
- Acepta la rueda de esmeriladoSí
- Consumo de aire en carga18.0 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Tipo de escapeParte delantera
- Material del mangoErgonómico
- Caballos de fuerza0.40 CV
- Velocidad máxima25000 rpm
- Estilo aceleradorAcelerador de palanca
- UPC_NO0616026522046
- Velocidad variableNo