Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Diámetro de la órbita0.031 pulg.
- Altura total3.750 pulg.
- Longitud total9.000 pulg.
- Tamaño de la almohadilla3.13 pulg.
- Peso de la herramienta0.7 kg
Detalles
- Consumo de aire en carga20.00 cfm
- Tipo de escapeParte trasera
- Caballos de fuerza0.12 CV
- IncluyeAlmohadillas triangulares de gancho frontal
- Página de producto del fabricante
- Velocidad máxima15000 rpm
- Estilo de órbitaNo aleatorizado
- Estilo de montaje de la almohadilla2 Tornillos
- Forma de la almohadillaTriangular
- Tipo de vacíoSin vacío