Especificaciones
Dimensiones
- Línea central al extremo de la brida78 mm
- Altura41 mm
- Tamaño del miembro horizontal1-1/4 pulg.
- Longitud total122 mm
- Tamaño48.3 mm x 42.4 mm
- Diámetro del tubo48.3 mm / 48.3 mm
- Tamaño del miembro vertical1-1/2 pulg.
- Ancho62 mm
Detalles
- AplicaciónAta las patas de soporte del transportador en 90° para reforzarlas.
- Dibujo CAD
- Tipo de conectorCorbata de pierna en T
- Grupo y claseComponentes de estructura y estructura
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-3115-R150-R125
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405118928
- MaterialPOLIAMIDA
- Tipo de modeloArticulación de conexión
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosCorbata de pierna en T
- SerieVG-3115
- Serie / TipoVG-3115
- Tipo de tubo/tuboTubo redondo
- UPC_NO787405118928
Descripción general
- Juntas de conexión del tubo. Material de poliamida reforzada. Tornillos de acero inoxidable y casquillos de latón niquelado.