Motion
CS2F125-60
Cilindro, varilla de unión, CS2
Artículo MI #04316599
No. Fabricante CS2F125-60
Precio445.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro, varilla de unión, CS2
Artículo MI #04316599
No. Fabricante CS2F125-60
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
Precio445.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    125 mm
  • Altura total
    145 mm
  • Longitud total
    281 mm
  • Ancho general
    230 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    8050 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    8610 N
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M30x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    60 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cilindro de aire no lubricante de doble acción, varilla simple, serie CS2 . El aluminio fundido a presión se utiliza tanto para la barra como para las cubiertas de la cabeza, lo que significa una reducción de peso máxima de aproximadamente el 50 % (diámetro básico 125mm , carrera 100mm ). Esta serie está disponible en tamaños de orificio 125mm, 140mm y 160mm con recorridos máximos de hasta 1600mm (dependiendo de la configuración de montaje). Los cojines de aire son estándar en ambos extremos. Otras opciones incluyen interruptores automáticos, arranques de varilla y tipos de rosca Rc, NPT o G.
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    CS2-D12
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire en ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    CS2-C12
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    CS2-F12
  • Soportes de pie - MS1
    CS2-L12
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    141 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de montaje
    Brida (varilla), MF1
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 141 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 158 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    228 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-12A
  • Argolla de varilla
    I-12A
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-12
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    CS2-125A-PS
  • Serie
    CS2

Descripción general

Descripción del fabricante
CS2F125-60 CILOS, AIRE, SIN LUBRICACIÓN
  • Doble acción, varilla única
  • Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160
  • Roscas de puerto disponibles: Rc, NPT, G
  • Botas de varilla opcionales
  • Capacidad de interruptor automático

Los clientes también compraron