Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza del resorte comprimido3.91 lb
- Fuerza de resorte extendida1.44 lb
- Longitud total79.1 mm
- Ancho general14 mm
- Accidente cerebrovascular12 mm
- Peso65 g
Detalles
- Rango de velocidad de colisiónDe 0.16 a 3.3 pies/s
- Opciones incluidas(2) Tuercas hexagonales
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Frecuencia máx. de absorción de energía45 ciclos/min
- Absorción máxima de energía por ciclo7.38 pies-libras
- Rosca de montajeM14 x 1.5
- SerieRJ
- Tipo de amortiguadorAjustable
Descripción general
- Adecuado para detener suavemente objetos ligeros u objetos transferidos a bajas velocidades
- El tiempo de amortiguación se reduce en un 30 %
- Los modelos de cada tamaño se pueden seleccionar entre 2 tipos según la velocidad del cilindro de funcionamiento
- La serie RJ es intercambiable con la serie RB en términos de montaje
- Las opciones incluyen tuerca hexagonal y tuerca de tope