Motion
PE55TWP-4

Power Team
PE55TWP-4

Vanguard® Bomba de llave dinamométrica eléctrica PE55 - Una o dos acciones, 1-1/8 hp, depósito de 2.50 gal, capacidad utilizable de 525.0 in3, caudal de 56 in3/min a psi máx., 115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #04317391
No. Fabricante PE55TWP-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Power Team
PE55TWP-4

Vanguard® Bomba de llave dinamométrica eléctrica PE55 - Una o dos acciones, 1-1/8 hp, depósito de 2.50 gal, capacidad utilizable de 525.0 in3, caudal de 56 in3/min a psi máx., 115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #04317391
No. Fabricante PE55TWP-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    19.150 pulg.
  • Longitud total
    9.500 pulg.
  • Ancho general
    18.490 pulg.
  • Peso
    78.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    25.0 A
  • Interruptor de control
    Motor y válvula remotos
  • Descripción Palabra clave
    Una o dos acciones
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Clasificación de potencia
    1-1/8 CV
  • Tipo de bomba
    PE55 Bomba eléctrica de llave dinamométrica
  • Capacidad del depósito
    2.50 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    577.5 pulg.3
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    90/89 dB(a)
  • Flujo típico a 0 Psi
    704 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    56 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    74 pulg.3/min
  • Flujo típico a 700 Psi
    440 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    56 pulg.3/min
  • Capacidad de aceite utilizable
    525.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    El aceite se dirige al lado “extendido” del cilindro, el aceite del lado “retraído” va al depósito; el cilindro en la posición de avance “se sujeta” con la bomba apagada. El aceite se dirige al lado de “retracción” del cilindro; el aceite del lado de “extensión” va al depósito. El cilindro no se “mantendrá” en la posición de “retorno” con el motor en marcha o apagado.
  • Número de pieza de la válvula
    9592
  • Tipo de válvula
    Válvula de solenoide 3-Way4 vías y 2-Position
  • Tipo/función de válvula
    3-Way4 vías, 2-Position/retorno de retención anticipada
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE55TWP-4 BOMBA DE SOLENOIDE 110V 50/60HZ
  • Bomba de alto rendimiento de dos velocidades
  • Regulador de presión externo ajustable
  • La válvula de alivio interna del lado de retracción protege la herramienta
  • Mano a distancia
  • Usar para herramientas de doble acción o de acción única
  • El colector de cuatro herramientas (sólo modelo -4) permite el uso de hasta cuatro herramientas simultáneamente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo