Motion
1042786
1042786
Artículo MI #04317474
No. Fabricante 1042786
Precio9.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1042786
Artículo MI #04317474
No. Fabricante 1042786

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.63
  • Altura
    9.75
  • Peso
    0.65
  • Ancho
    2.63

Detalles

  • Tipo de ambientador
    Ambientador
  • Aplicación
    Los productos Time Mist se pueden dispensar automáticamente en cualquier lugar donde los olores desagradables sean un problema.
  • Tipo de producto químico
    Disolvente
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Descripción
    1042786 TM JARDÍN CAMPESTRE 30% AERODINÁMICA DZ
  • Para usar con
    Las recargas con medidor Time Mist son intercambiables, solo con dispensadores con medidor Time Mist y Zep.
  • Formulario
    Aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    043725252200
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto contiene un producto químico que se encuentra en o por debajo del “nivel de puerto seguro” de las Propuestas 65’s de California para toxicidad reproductiva/de desarrollo, según se determina mediante una evaluación de riesgos. Por lo tanto, no es necesario que el producto químico aparezca como producto químico de la Prop 65 en la SDS o en la etiqueta.
  • Aroma
    Jardín de campo

Descripción general

Descripción del fabricante
1042786 TM JARDÍN CAMPESTRE 30% AERODINÁMICA DZ

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo