Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1.1 pulg.
- Altura total3.2 pulg.
- Ancho general2 pulg.
Detalles
- Clasificación de decibelios de alarma95 dB
- Nivel de alarmaMonóxido de carbono - 200 ppm, monóxido de carbono - 35 ppm
- Tipo de alarmaAudible, vibración, visual
- Tipo de bateríaLitio
- Tipo de visualizaciónLCD
- Gas monitorizadoMonóxido de carbono
- Rango de mediciónMonóxido de carbono - 0 a 300 ppm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 50 °C
- Estándares cumplidosATEX/CE II 1 G, Div. 1, Grupo ABCD, IEC, ULClase I
- TipoDetector de un solo gas