Motion
DW22838

Dewalt
DW22838

Juego de vasos Impact Ready® - Sistema de medición imperial, Impact, Tamaño de accionamiento de 3/8 in, Estilo de eje profundo estándar, Número de vasos: 7 PC
Artículo MI #04317524
No. Fabricante DW22838
Precio93.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW22838

Juego de vasos Impact Ready® - Sistema de medición imperial, Impact, Tamaño de accionamiento de 3/8 in, Estilo de eje profundo estándar, Número de vasos: 7 PC
Artículo MI #04317524
No. Fabricante DW22838

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    885911146043
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    10
  • Número de tomas
    7 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    885911146043

Descripción general

Descripción del fabricante
DW22838 TOMAS 3/8" DR DEEP "IMPACTO
  • Incluye 8 tomas de tamaño más común y adaptadores de 2 - 1/4"
  • Los pines de organización pivotantes permiten un almacenamiento personalizado basado en aplicaciones
  • El espacio dentro de la caja permite el almacenamiento de una llave de mano común de 10" (no incluida)
  • Hecho de material resistente a los impactos para proporcionar durabilidad general a la carcasa
  • Tamaño reducido y fácil de transportar
  • Las esquinas empotradas distribuyen el par a través de los planos, lo que promueve la vida
  • Más finos que los vasos de llave noumática para áreas de difícil acceso
  • Grandes marcas grabadas con láser: fácilmente identificables
  • Diseñado para usar en llaves y destornilladores Impact con cable e inalámbricos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo