Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto1000
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total8.5 pulg.
- Longitud total8.6 pulg.
- Ancho general3.2 pulg.
- Peso de la herramienta8.8 lb
Detalles
- Consumo de aire8 cfm
- Entrada de aire3/8 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte inferior
- Material del mangoAluminio
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- Material de la carcasaAluminio
- Tasa de impacto1000 lpm
- Velocidad máxima6000 rpm
- Número de piezas1
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- RacheteRachete
- Par inverso1050 pies-libras
- ReversibleReversible
- Serie259
- UPC_NO663023076539
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- PESO LIGERO: Con la caja de martillo de aluminio de la serie 259 y el potente motor de paletas, esta llave de impacto ofrece una excelente relación potencia/peso.
- FIABILIDAD: estas piezas resistirán el paso del tiempo. El mecanismo de impacto del perro mecedor es fácil de mantener y ofrece una potente explosión con necesidades de aire bajas.
- ERGONÓMICA: La carcasa de martillo de aluminio y la empuñadura de pistola facilitan la sujeción de la serie 259 , mientras que el regulador de potencia ofrece un control más profundo durante el uso.
- El sistema de montaje suave pendiente de patente reduce la vibración para prolongar la vida útil del motor y del interruptor
- El escape ventilado con asa aleja el aire del operador
- El escape silenciado reduce el ruido de la herramienta al utilizar esta llave de impacto neumática
- El gatillo con tacto pluma proporciona el máximo control de velocidad
- El mango pequeño de diseño ergonómico ayuda a reducir la fatiga del operador durante el uso prolongado de esta llave neumática de aire
- Optimizado para la industria de reparación de vehículos y camiones pesados
- El motor no sesgado proporciona 1,050 ft-lb de par máximo tanto en avance como en retroceso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación