Motion
5505126
Serie ISOTURN, grado submicrón IC907 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo TNMG, con forma triangular
Artículo MI #04317564
No. Fabricante 5505126
Precio32.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado submicrón IC907 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo TNMG, con forma triangular
Artículo MI #04317564
No. Fabricante 5505126

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    12.7 mm
  • Longitud
    22 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor
    4.76 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    TF
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    TNMG 220404
  • Estilo de plaquita
    TNMG
  • Calidad del fabricante
    IC907
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
5505126 TNMG 431-TF IC907

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo