Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso2.523 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007
- Características de comodidadÁngulos de lente ajustables
- Lente dióptrica2.0
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Color del marcoPlata/Negro
- Familia de colores de monturaMetálico
- Estilo de marcoMedio fotograma
- Color de la patilla de la monturaPlata
- Material de la patilla de la monturaPlástico
- Grupo y claseValor
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteGris
- Familia de colores de lentesGris
- Marcado de lentesZ87+
- Material de la lentePolicarbonato
- Número de stock del fabricante11378-00000-20
- Número de Upc del fabricante10078371620506
- Línea de productosBX
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- TipoLectores de seguridad
- UPC_NO10078371620506
- Protección UVSí
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Diseño elegante y contorneado que combina estilo y funcionalidad
- La ampliación de +1.5 dioptrías combina la protección ocular con la mejora de la lectura
- Puente nasal suave que ofrece un uso prolongado y agradable
- Varillas de longitud ajustable y ángulo de lente que permiten un ajuste personalizado
- Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB hasta 380 nm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.