Motion
63304ZZC3/EM

NTN
63304ZZC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8740 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #04317640
No. Fabricante 63304ZZC3/EM
Precio68.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63304ZZC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8740 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #04317640
No. Fabricante 63304ZZC3/EM
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
Precio68.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8740 pulg., 22.200 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8740 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    63304ZZC3/EM BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 20 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 0.8740 pulg. para uso radial compacto.
  • Número de catálogo del fabricante
    63304ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253055792
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    633
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253055792

Descripción general

Descripción del fabricante
63304ZZC3/EM BALL BRG