Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.77 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso7.30 lb
Detalles
- Número de pieza del actuadorDE305B
- Rango de temperatura ambiente-40 a 150 °F
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Material del sello del cuerpoPTFE/Viton®
- Tipo de controlAccionamiento eléctrico
- ECCNEAR99
- Dirección del flujo3-Way
- Estilo de mangoAccionamiento eléctrico
- Código de armonización8481809020
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante649848032776
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE/Viton®
- Estilo de portabilidadPuerto L
- Material del asientoRTFE
- SerieEYSA
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoPEEK - Viton®/PTFE
- UPC_NO649848032776
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable 316
- Voltaje220 V CA
Descripción general
- La serie EYSA de válvulas de tres vías DynaMatic de acero inoxidable accionadas eléctricamente ofrece una excelente opción para aplicaciones automatizadas de tipo desviador en las que se requiere acero inoxidable resistente a la corrosión
- La serie EYSA utiliza nuestros actuadores eléctricos de las series DE y MA
- Las válvulas de la serie EYSA están disponibles con 115VAC, 220VAC, 24VAC, 24VDC y 12VDC
- Todos los modelos están predimensionados para aplicaciones de agua limpia, aire o aceite ligero