Motion
240/530B.MB.M15BD.M47

FAG (SCHAEFFLER)
240/530B.MB.M15BD.M47

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 250 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04318005
No. Fabricante 240/530B.MB.M15BD.M47
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
240/530B.MB.M15BD.M47

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 250 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04318005
No. Fabricante 240/530B.MB.M15BD.M47
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    780 mm
  • En general Ancho  
    250 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    4026677531568

Descripción general

Descripción del fabricante
240/530-B-MB-M15BD-M47

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos