Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2000 pulg.
- Paso diametral14
- Ancho de la cara15 mm
- Diámetro de paso0.6000 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- MaterialAcero C45 E
- Número de dientes14
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522509
Descripción general
Descripción del fabricante
M1B14 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 1
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave