Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara0.50 mm
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- Número de dientes159
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
Descripción general
- Tolerancia en paso único +/- 20µm
- Tolerancia en la suma de pasos +/- 30µmm en 500mm
- El grado de calidad de los dientes es de 8 a 9 en DIN 3962/63/67
- Ángulo de presión 20°
- Material C 45 E UNI EN 10083-1
- Adecuado para montaje continuo