Motion
REAS40-1500
Cilindro de aire sin varilla de acoplamiento magnético REAS - Doble acción, calibre de 40 mm, carrera de 1500 mm, guía de cojinete deslizante - Tipo sinusoidal
Artículo MI #04318060
No. Fabricante REAS40-1500
Precio1,983.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire sin varilla de acoplamiento magnético REAS - Doble acción, calibre de 40 mm, carrera de 1500 mm, guía de cojinete deslizante - Tipo sinusoidal
Artículo MI #04318060
No. Fabricante REAS40-1500
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
Precio1,983.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    76 mm
  • Longitud total
    1655 mm
  • Ancho general
    159 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    1500 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin vástago sinusoidal REAS, acoplado magnéticamente, acelera lentamente al inicio de la carrera y desacelera al final de la carrera, diseñado para trabajar con materiales delicados como obleas de silicona, discos magnéticos o sustratos LCD, a la vez que optimiza el rendimiento con velocidades de hasta 300 mm/s. El REAS cuenta con anillos de amortiguación en forma de U especialmente diseñados en las tapas de los extremos del cilindro para evitar paradas duras. Los lados correspondientes del cabezal del pistón tienen una empaquetadura de amortiguación especial para facilitar una aceleración suave al inicio de la carrera. Es una unidad de una pieza integrada con cojinetes deslizantes que proporciona estabilidad lateral protegiéndola de impactos de carga laterales.
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía del cojinete deslizante - Sinusoidal
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    26 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    26 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    REAS40-PS
  • Serie
    REA
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
REAS40-1500 CICLO SIN VARILLAS.
  • Tamaños de orificio: 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm
  • Longitudes de carrera: 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • Longitudes máximas de carrera: 500 mm (10 orificios), 750 mm (15 orificios), 1000 mm (20 orificios), 1500 mm (25, 32 y 40 orificios)
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.18 MPa (26 psi)
  • Velocidad: 50 ~ 300 mm/s.

También puede gustarle