Motion
A2060SS ENLACE CONEXIÓN CX

TSUBAKI (UST)
A2060SS CX CONN LINK

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #04318114
No. Fabricante A2060SS CX CONN LINK
Precio28.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
A2060SS CX CONN LINK

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #04318114
No. Fabricante A2060SS CX CONN LINK
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
Precio28.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039187734

Descripción general

Descripción del fabricante
A2060SS ENLACE DE CONEXIÓN