Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Altura total29 mm
- Longitud total32 mm
- Ancho general29 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi23.4 lbf
- Fuerza de empuje a 100 psi31.2 lbf
- Tamaño de la varilla#8-32
- Tamaño de la varilla / RoscaN.o 8-32 Mujer UNC
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosNCQ2
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi
- Presión mínima de funcionamiento+10.15 psi
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Rango de presión de funcionamiento+10.15 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+15 a +160 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+217 psi
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarUNC
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ2
- Estándares cumplidosClase JIS 2
Descripción general
- Cilindro compacto de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
- Capacidad de interruptor automático