Motion
NATR31.7X76.2X32

NTN
NATR31.7X76.2X32

Rodillo de horquilla plana - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.2500 pulg., ancho del rodillo de 31.88 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #04319072
No. Fabricante NATR31.7X76.2X32
Precio269.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NATR31.7X76.2X32

Rodillo de horquilla plana - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.2500 pulg., ancho del rodillo de 31.88 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #04319072
No. Fabricante NATR31.7X76.2X32
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
Precio269.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    32 mm
  • Rodillo Diámetro  
    3 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2550 pulg.
  • Peso
    1.846 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359112214
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    NATR
  • UPC_NO
    4547359112214

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR31.7X76.2X32 RODILLO DE AGUJA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos