Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje6.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C11.08 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso31 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa2.6-2.4/1.2 A
- Eficiencia a plena carga84 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAL
- kW0.56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856029409
- Categoría del motorMotores de servicio de lavado
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856029409
- Voltios a frecuencia190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- 10:1 Par variable, Rango de velocidad de par constante como se indica a continuación del sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F, F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en el factor de servicio F2 1.15 en onda senoidal, 1.0 Factor de servicio en cojinetes de bolas de doble sellado IGBT, Totalmente adjunta, eje de acero inoxidable 303 sin ventilación con sellos de contacto accionados por resorte en cada blindaje terminal (extremo del variador solo en motores TENV) Cubierta de caja de conductos de acero inoxidable, placa de identificación, protector de ventilador (TEFC) y hardware Caja de conduit de gran tamaño fundida con juntas de nitrilo de alta temperatura y entrada roscada Orificios de drenaje obstruidos en cada blindaje lateral para montaje en cualquier ángulo Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el marco, base, blindajes terminales, rotor y estator aprobados por el USDA, pintura epoxi blanca RUST-OLEUM®