Motion
2C-256-Z
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie 2C-Series - 2C , Dos piezas - Dividido, Acero - ASTM A108, Simple, 2.5625 pulg. D.I., 3.8750 pulg. D.E., 0.8750 pulg. Ancho
Artículo MI #04319486
No. Fabricante 2C-256-Z
Precio138.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie 2C-Series - 2C , Dos piezas - Dividido, Acero - ASTM A108, Simple, 2.5625 pulg. D.I., 3.8750 pulg. D.E., 0.8750 pulg. Ancho
Artículo MI #04319486
No. Fabricante 2C-256-Z
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
Precio138.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1 pulg.
  • Peso
    1.5 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - El diseño se acopla completamente al eje sin dañarse - Fuerza de sujeción de 360 grados - Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante - El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Placa de zinc
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861050521
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Serie tipo
    2C
  • UPC_NO
    044861050521

Descripción general

Descripción del fabricante
2C-256-Z COLLARÍN DE EJE REVESTIDO DE ZINC
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión