Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/2 x 6-1/2 pulg.
- Altura total7.7500 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaPasador de horquilla forjado integral
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga1200 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Color de la ruedaNegro
- Material de la ruedaFenólico
- Tipo de material de ruedaFenólico
- Tipo de ruedaPlástex