Motion
07K442
TAMBOR DOS EN UNO DE 4-1/2" X 4"
Artículo MI #04319929
No. Fabricante 07K442
Precio184.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TAMBOR DOS EN UNO DE 4-1/2" X 4"
Artículo MI #04319929
No. Fabricante 07K442
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
Precio184.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    4-1/4 pulg.
  • Ancho del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Tambor
  • Número de Upc del fabricante
    662980093436
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    662980093436

Descripción general

Descripción del fabricante
07K442
  • Combina dos pasos de acabado en uno; Fabricado con paño abrasivo recubierto y aletas BLENDEX; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; Excelente en todo el tambor de acabado; Produce un acabado de línea satinada;

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo